text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025
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
Cuplaje pneumatice
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
1W993027
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
Riegler Hose Set 6.3 x 11mm 15bar 10m Length
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1W993027
Grosimea peretelui (mm)
2.35
Material încrustat
Textile
Material furtun
Clorura de polivinil (PVC)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
15
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
2.35
Material încrustat
Textile
Material furtun
Clorura de polivinil (PVC)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
15
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
Alte
Culoarea peretelui exterior
Albastru
Marcă
Riegler
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Hose Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1W993027
EAN
4047322401678
UBB
500581255899
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
113842