text.skipToContent text.skipToNavigation

Resort de compresie DIN 2095 Oțel arc Zincat 1,5X14,0X60MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Diametru extern (mm) 14
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 8.4
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 1.5 mm
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Diametru extern (mm) 14
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 8.4
Info
  • Arcul se termină închis și pătrat, nu este rectificat
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 1.5
L (mm) 60
l0 60

Standarde

DIN 2095
EN 15800

Numerele articolelor

Cod Articol 17912.164.060
EAN 8715492599865
UBB 950383020308
UNSPSC 31161904

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.