text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 17.11.2025 va fi Sarbatoare Nationala in CZ. Astfel, comenzile plasate in data de 17.11.2025 vor fi livrate in 20.11.2025

Resort de compresie DIN 2095 Oțel arc Zincat 0,5X6,5X25MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Diametru extern (mm) 6.5
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 0.56
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 0.5 mm
Lungime 25 mm
Marcă Fabory
Material Oțel arc
Diametru extern (mm) 6.5
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 0.56
Info
  • Arcul se termină închis și pătrat, nu este rectificat
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 0.5
L (mm) 25
l0 25

Standarde

EN 15800
DIN 2095

Numerele articolelor

Cod Articol 17912.056.025
EAN 8715492599445
UBB 950383016025
UNSPSC 31161904

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.