Most bought products
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
67551
67551.035.016
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
REMFORM® Şurub pt. plastic formator de filet, cap bombat & locaş Pozidriv Oțel Zincat 3,5X16MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
3.5 mm
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric bombat
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Thread REMFORM® forming thread for plastics
Greutate pe bucată (g)
1.011
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d
3.5
D (mm)
3.5
dk (max.)
6.1
k (max.)
2.5
L (mm)
16
Nr. locaş cruce
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
67551.035.016
EAN
8715494299152
UBB
500574681549
UNSPSC
31161512
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați