0E499296
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
Rehau Water hose Quattroflex length 25 m internal dm25 mm external dm31 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0E499296
Grosimea peretelui (mm)
3
Material încrustat
Textile
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
1 inch (25)
Presiunea minimă de rupere (bar)
30
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Grosimea peretelui (mm)
3
Material încrustat
Textile
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
10
Materialul peretelui interior
Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior
Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal
1 inch (25)
Presiunea minimă de rupere (bar)
30
Culoarea peretelui exterior
Yellow
Marcă
Rehau
Codul mărfurilor
Vedere
Type
10997681600
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0E499296
EAN
4064299749121
UBB
500573658639
UNSPSC
40142008
Nr. articol producător
4000000784