text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Rehau PVC industrial hose Raufilam Slidetec soft internal dm 9 mm


Cod Articol 0C222153
Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 2.8
Material încrustat Alte
Material furtun Clorura de polivinil (PVC)
Raza de curbură (mm) 45
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Albastru
Grosimea peretelui (mm) 2.8
Material încrustat Alte
Material furtun Clorura de polivinil (PVC)
Raza de curbură (mm) 45
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 20
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal Alte
Culoarea peretelui exterior Albastru
Marcă Rehau
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 0C222153
EAN 4007360591809
UBB 500573645933
UNSPSC 40142009
Nr. articol producător 10290351001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.