text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Reductor Gedore 1930 cu ax pătrat 1/2 inch cu ax pătrat 3/8 inch lungime 38.5 mm


Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 39
Lungime (m) 38.5
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/2 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 12.5
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime totală (mm) 39
Lungime (m) 38.5
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu 1/2 inch
Dimensiunea de conectare pe partea de soclu (mm) 12.5
Tipul de pe partea sculei Pătrat (masculin)
Tip pe partea de priză Pătrat (feminin)
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei 3/8 inch
Dimensiunea conexiunii pe partea sculei (mm) 12.5
Accesorii Da
Piese Nu
Testat în conformitate cu ISO 3316 Da
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 60
Codul mărfurilor
Model 1930
Type Reducer

Descriere

Pentru mufe cu acționare manuală cu filet pătrat conform DIN 3120, ISO 1174, cu dispozitiv de blocare cu bilă, GEDORE oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat, oțel vanadiu 31CrV3, lustruit, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G2276.001.930
EAN 4010886614303
UBB 240122042445
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 6143000

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.