Pneumatisch gereedschap
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
Chei de impact
RRI-30SARE
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
Red Rooster RRI-SA Cheie de impact dreaptă fără închidere 1/4„ Hex Drive 6-11.5Nm 1/4” PT 4200 RPM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
RRI-30SARE
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1/4 inch
Model de unghi
Nu
Viteza de rotație în gol (1/min)
4200
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm)
11.5
Cuplu de strângere maxim (Nm)
11.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Presiunea maximă de funcționare (bar)
6.3
Inserția sculei
1/4 inch
Model de unghi
Nu
Viteza de rotație în gol (1/min)
4200
Intrare de aer pe partea dispozitivului
R 1/4 inch
Cuplu maxim de slăbire (Nm)
11.5
Cuplu de strângere maxim (Nm)
11.5
Cuplu de atracție reglabil
Da
Conducător de impulsuri
Da
Dimensiunea maximă a filetului (metric)
6
Volumul de aer necesar
222
Marcă
Red Rooster
Greutate pe bucată (g)
770
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
RRI-30SARE
EAN
8717981203772
UBB
500619069262
UNSPSC
27112713
Nr. articol producător
RRI-30SA