text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 9 mm external dm 15 mm length 5 m quick-


Cod Articol 6T592509
Culoare Gri
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Alte
Grosimea peretelui (mm) 3
Clasa de calitate Alte
Temperatură (°C) -20 - 60
Rezistență la foc conform UL94 Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Alte
Grosimea peretelui (mm) 3
Clasa de calitate Alte
Temperatură (°C) -20 - 60
Rezistență la foc conform UL94 Alte
Aprobat în conformitate cu UR Nu
Material Alte
Diametru nominal (mm) 9
Deschis (se poate monta ulterior) Nu
Aprobat în conformitate cu NF F 16-101 Nu
Material furtun Clorura de polivinil (PVC)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 15
Diametru nominal Alte
Aprobat în conformitate cu DIN 5510 Nu
Marcă Riegler
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 6T592509
EAN 4047322401869
UBB 500582922646
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător 113752
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.