text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 9 mm external dm 15 mm length 10 m quick


Numéro d'article 4R811582
Culoare Gri
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Alte
Grosimea peretelui (mm) 3
Clasa de calitate Alte
Temperatură (°C) -20 - 60
Rezistență la foc conform UL94 Alte
Emballé par 1

Spécifications

Culoare Gri
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Alte
Grosimea peretelui (mm) 3
Clasa de calitate Alte
Temperatură (°C) -20 - 60
Rezistență la foc conform UL94 Alte
Aprobat în conformitate cu UR Nu
Material Alte
Diametru nominal (mm) 9
Deschis (se poate monta ulterior) Nu
Aprobat în conformitate cu NF F 16-101 Nu
Material furtun Clorura de polivinil (PVC)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 15
Diametru nominal Alte
Aprobat în conformitate cu DIN 5510 Nu
Marcă Riegler
Codul mărfurilor

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R811582
EAN 4047322401876
UBB 500582219902
UNSPSC 40142002
N° Article du fabricant 113753
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.