text.skipToContent text.skipToNavigation

PVC compressed air hose set internal dm 6 mm external dm 12 mm length 5 m quick-


Cod Articol 6J035022
Culoare Gri
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Alte
Grosimea peretelui (mm) 3
Clasa de calitate Alte
Temperatură (°C) -20 - 60
Rezistență la foc conform UL94 Alte
Ambalat la 1

Specificații

Culoare Gri
Fără halogen Nu
Protecția suprafeței Alte
Grosimea peretelui (mm) 3
Clasa de calitate Alte
Temperatură (°C) -20 - 60
Rezistență la foc conform UL94 Alte
Aprobat în conformitate cu UR Nu
Material Alte
Diametru nominal (mm) 6
Deschis (se poate monta ulterior) Nu
Aprobat în conformitate cu NF F 16-101 Nu
Material furtun Clorura de polivinil (PVC)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 15
Diametru nominal Alte
Aprobat în conformitate cu DIN 5510 Nu
Marcă Riegler
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 6J035022
EAN 4047322401791
UBB 500582786850
UNSPSC 40142002
Nr. articol producător 113747
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.