Lubrinox
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
Cuplaje pneumatice
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
Accesorii & Consumabile
Cuplaje pneumatice
0Y916964
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
PVC compressed air hose set internal dm 6 mm external dm 12 mm length 10 m quick
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
0Y916964
Culoare
Gri
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Grosimea peretelui (mm)
3
Clasa de calitate
Alte
Temperatură (°C)
-20 - 60
Rezistență la foc conform UL94
Alte
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Culoare
Gri
Fără halogen
Nu
Protecția suprafeței
Alte
Grosimea peretelui (mm)
3
Clasa de calitate
Alte
Temperatură (°C)
-20 - 60
Rezistență la foc conform UL94
Alte
Aprobat în conformitate cu UR
Nu
Material
Alte
Diametru nominal (mm)
6
Deschis (se poate monta ulterior)
Nu
Aprobat în conformitate cu NF F 16-101
Nu
Material furtun
Clorura de polivinil (PVC)
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar)
15
Diametru nominal
Alte
Aprobat în conformitate cu DIN 5510
Nu
Marcă
Riegler
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
0Y916964
EAN
4047322401807
UBB
500573934519
UNSPSC
40142002
Nr. articol producător
113748