text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Milwaukee Hammer burghiu 5 x 110 x 50mm 10 bucăți


Cod Articol 3W578391
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 50
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 110
Diametrul burghiului (mm) 5
Sistem de fixare SDS-plus
Lungime de tăiere (mm) 50
Numărul de lame de tăiere 4
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Da
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Da
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HM
Unghiul vârfului (°) 90
Forma tijei Alte
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marcă Milwaukee
Conținut (bucăți) 10
Codul mărfurilor
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 3W578391
EAN 4002395366972
UBB 500513619675
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 4932352040
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.