text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Promat Twist drill DIN 6539 type N nominal diameter 7.8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra-


Cod Articol 0V445419
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 37
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 79
Diametrul burghiului (mm) 7.8
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 37
Potrivit pentru plastic Da
Potrivit pentru oțel Da
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Material de tăiere Alte
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Promat
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 0V445419
EAN 4015448608172
UBB 500573889150
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000860856
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.