Burghie
Toate categoriile
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Prelucrare
Găurire
Burghie
7S000803
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
Promat Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 30 mm HSS profile ground MK3
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7S000803
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
175
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
296
Diametrul burghiului (mm)
30
Sistem de fixare
Alte
Lungime de tăiere (mm)
175
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Morse taper
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7S000803
EAN
4015448415909
UBB
500583247605
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
4000861711