Burghie
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
Găurire
Burghie
7E139733
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
Promat Twist drill DIN 338 type N nominal diameter 8.3 mm HSS profile ground cylinder s
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7E139733
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
75
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
117
Diametrul burghiului (mm)
8.3
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
75
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
118
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7E139733
EAN
4015448412434
UBB
500583060644
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
4000860483