text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Promat Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 9 mm HSS cylinder shank extra-short


Cod Articol 6B221426
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Ambalat la 1

Specificații

Lungime totală (mm) 84
Diametrul burghiului (mm) 9
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm) 40
Potrivit pentru oțel Da
Material de tăiere HSS
Unghiul vârfului (°) 118
Forma tijei Cilindric
Direcția de tăiere Dreapta
Burghiu spiralat Da
Marcă Promat
Codul mărfurilor

Numerele articolelor

Cod Articol 6B221426
EAN 4015448514749
UBB 500582674072
UNSPSC 20111611
Nr. articol producător 4000860091
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.