Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4T748764
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
Promat Threading Tap M10x1.5 Metric 30° DIN 2174 HSS-E 100mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4T748764
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungimea filetului (mm)
24
Lungime totală (mm)
100
Diametrul arborelui (mm)
10
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.5
Dimensiunea filetului
10
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Pătrat cheie (mm)
8
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Threading Tap
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4T748764
EAN
4015448534242
UBB
500582231030
UNSPSC
31161708
Nr. articol producător
4000867615