Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
3G232331
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
Promat Machine tap DIN 376C H M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
3G232331
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
32
Lungime totală (mm)
140
Diametrul arborelui (mm)
16
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
20
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Red
Pătrat cheie (mm)
12
Filet stângaci
Nu
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
3G232331
EAN
4015448523048
UBB
500581729380
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867440