Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
4S858742
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
Promat Machine tap DIN 376C H M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
4S858742
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
18
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
30
Lungime totală (mm)
125
Diametrul arborelui (mm)
14
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
2.5
Dimensiunea filetului
18
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Identificarea inelului de culoare
Red
Pătrat cheie (mm)
11
Filet stângaci
Nu
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
4S858742
EAN
4015448523031
UBB
500582194816
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867438