Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
1L888644
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M2.5 x 0.45 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
1L888644
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.45
Dimensiunea filetului
2.5
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
9
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
2.8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.45
Dimensiunea filetului
2.5
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
50
Pătrat cheie (mm)
2.1
Filet stângaci
Nu
Marcă
Promat
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
1L888644
EAN
4015448568179
UBB
500581106233
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867625