Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9J670609
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
Promat Machine tap DIN 371C M4 x 0.7 mm HSS-Co 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9J670609
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
12
Lungime totală (mm)
63
Diametrul arborelui (mm)
4.5
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.7
Dimensiunea filetului
4
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
Alte
Unghiul flancului (°)
40
Pătrat cheie (mm)
3.4
Filet stângaci
Nu
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9J670609
EAN
4015448418184
UBB
500583843502
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867264