Tarozi de mașină
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
Filetare
Tarozi de mașină
9X305336
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
Promat Machine tap DIN 371B H M8 x 1.25 mm HSS-Co 6H
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
9X305336
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarod de mașină
Lungimea filetului (mm)
18
Lungime totală (mm)
90
Diametrul arborelui (mm)
8
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
1.25
Dimensiunea filetului
8
Material de tăiere
Alte
Identificarea inelului de culoare
Red
Pătrat cheie (mm)
6.2
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
9X305336
EAN
4015448506218
UBB
500584027154
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867218