Tarozi de mână
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
Filetare
Tarozi de mână
7H345717
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
Promat Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M6 x 0.75 mm HSS ISO2 (6H)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7H345717
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.75
Dimensiunea filetului
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Design
Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm)
14
Lungime totală (mm)
50
Diametrul arborelui (mm)
6
Tip de filet
Metric
Pasul filetat (mm)
0.75
Dimensiunea filetului
6
Potrivit pentru găuri oarbe
Da
Material de tăiere
HSS
Pătrat cheie (mm)
4.9
Filet stângaci
Nu
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
Vedere
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7H345717
EAN
4015448675143
UBB
500583125678
UNSPSC
27112806
Nr. articol producător
4000867068