text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 6 mm insert length 20 mm VHM TiAlN DIN 6535 H


Artikelnummer 6T816194
Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 20
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Verpakt per 1

Specificaties

Design Freză de teșire
Lungime totală (mm) 57
Diametrul arborelui (mm) 6
Potrivit pentru oțel inoxidabil Da
Lungime de lucru (mm) 20
Potrivit pentru fontă Da
Potrivit pentru metale neferoase Da
Număr de dinți 4
Material de tăiere Alte
Direcția de tăiere Dreapta
Cu arbore Da
Freză de diametru (mm) 6
Marcă Promat
Codul mărfurilor

Artikelnummers

Artikelnummer 6T816194
EAN 4015448691655
UBB 500582925532
UNSPSC 27112803
Fabrikant artikelnummer 4000806515
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.