Burghie
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
Găurire
Burghie
7U010783
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
Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 390mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
7U010783
Lungime totală (mm)
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
265
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Lungime totală (mm)
390
Diametrul burghiului (mm)
8.5
Sistem de fixare
Axă cilindrică conectabilă
Lungime de tăiere (mm)
265
Potrivit pentru oțel
Da
Potrivit pentru fontă
Da
Potrivit pentru metale neferoase
Da
Material de tăiere
HSS
Unghiul vârfului (°)
130
Forma tijei
Cilindric
Direcția de tăiere
Dreapta
Burghiu spiralat
Da
Marcă
Promat
Codul mărfurilor
Vedere
Type
Deep Hole Drill Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7U010783
EAN
4015448490036
UBB
500583291579
UNSPSC
20111611
Nr. articol producător
4000861185