text.skipToContent text.skipToNavigation

Priză de impact Gedore K 19 1 inch


Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Cod Articol
Lungime (m) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Ambalat la 1

Specificații

Lungime (m) 38
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 13
Lățimea cheii (inch) 1 inch
Pentru șurubelniță cu impact Da
Testat VDE Nu
Marcă Gedore
Greutate pe bucată (g) 165
Codul mărfurilor
Model K 19 1AF
Type Impact Socket

Descriere

Angrenaj pătrat conform DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, oțel special GEDORE, finisaj metalic, oțel, brunit

Numerele articolelor

Cod Articol G2315.254.001
EAN 4010886616994
UBB 240120473535
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 6169900

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.