text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon sudabil ISO 13918-PT Oțel inoxidabil A2 M8X20


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 6.36
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 6.36
Codul mărfurilor 7318153590

Dimensiuni

A 0.8
d-D M8
d2 9
d3 0.75
k 0.8
L (mm) 20
L1 1.4

Standarde

ISO 13918-PT

Numerele articolelor

Cod Articol 51190.080.020
EAN 8717077786691
UBB 500634409576
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.