text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Prezoane sudabile
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de asamblare sudabile
Prezoane sudabile
51190
51190.060.016
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
Prezon sudabil ISO 13918-PT Oțel inoxidabil A2 M6X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g)
2.9
Codul mărfurilor
Vedere
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel inoxidabil
Greutate pe bucată (g)
2.9
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
A
0.8
d-D
M6
d2
7.5
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
16
L1
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
13918-PT
Numerele articolelor
Cod Articol
51190.060.016
EAN
8717077786608
UBB
500634408669
UNSPSC
31162400
Descărcați ca PDF
Imprimare
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați