Prezoane sudabile
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Elemente de asamblare sudabile
Prezoane sudabile
50205
50205.080.020
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
Prezon sudabil ISO 13918-PT Oțel Cuprat M8X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Cuprat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
6.4
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Cuprat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
6.4
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
A
0.8
d-D
M8
d2
9
d3
0.75
k
0.8
L (mm)
20
L1
1.4
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
13918-PT
Numerele articolelor
Cod Articol
50205.080.020
EAN
8712423011489
UBB
500654591618
UNSPSC
31162400