text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon cu tijă redusă cu 2 piuliţe hexagonale DIN 2510 L/NF Oțel 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Simplu M20X130


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Marcaje GA/KG
Material Oțel
Material tehnic 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 130 mm
Marcă Fabory
Marcaje GA/KG
Material Oțel
Material tehnic 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 440
Info
  • Filetul extern este conform DIN 2510-2.
Codul mărfurilor 7318154890

Dimensiuni

b 28
d-D M20
d2 15
L (mm) 130
m 20
P 2.5
s 32

Standarde

DIN 2510-L/NF

Numerele articolelor

Cod Articol 23530.200.130
EAN 8717077039025
UBB 500644896234
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.