Prezon cu cap dublu şi coadă scurtă
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
Tije filetate & Prezoane
Prezon cu cap dublu şi coadă scurtă
23530
23530.120.100
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
Prezon cu tijă redusă cu 2 piuliţe hexagonale DIN 2510 L/NF Oțel 21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218) Simplu M12X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Marcaje
GA/KG
Material
Oțel
Material tehnic
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M12
Lungime
100 mm
Marcă
Fabory
Marcaje
GA/KG
Material
Oțel
Material tehnic
21CrMoV5-7+QT (1.7709)/25CrMo4+QT (1.7218)
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
130
Info
Filetul extern este conform DIN 2510-2.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
20
d-D
M12
d2
8.5
L (mm)
100
m
12
P
1.75
s
22
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
2510-L/NF
Numerele articolelor
Cod Articol
23530.120.100
EAN
8717077038882
UBB
500644894825
UNSPSC
31161619
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați