Prezoane combinate
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
Articole cu ochi & cârlige
Prezoane combinate
Prezoane combinate
17320
17320.050.050
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
Prezon combinat oțel Oțel Zincat 73A M5X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g)
6
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M5
Lungime
50 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Metric thread and wood screw thread
Greutate pe bucată (g)
6
Info
Doar M6 cu T15 Hexalobular.73A
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b1
20
b2
20
d-D
M5
d2
5.35
L (mm)
50
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
17320.050.050
EAN
8712547016469
UBB
950370020527
UNSPSC
31161618