text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon ≈ 1d DIN 938 Oțel Simplu 8.8 M6X40


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 40 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 9.1
Info
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 70 - DIN 938 unde L = 70 mm este lungimea utilă şi b1= 10 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 70 + 10 = 80 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conformă DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1d au multe aplicaţii, printre care în oţel.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 18
bm≈1d 6
b =L-(x+3) up to L≤ 22
d-D M6
L (mm) 40
P 1
x 2.5

Standarde

DIN 938
NF E25-135

Numerele articolelor

Cod Articol 21560.060.040
EAN 8715492614728
UBB 950353350909
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.