Prezoane
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Tije filetate & Prezoane
Prezoane
21545
21545.200.060
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
Prezon ≈ 1d DIN 938 Oțel Simplu 5.6 (AD-W7) pentru vase de presiune M20X60
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
5.6 (AD-W7)
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M20
Lungime
60 mm
Marcă
Fabory
Clasă
5.6 (AD-W7)
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
170
Info
ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 70 - DIN 938 unde L = 70 mm este lungimea utilă şi b
1
= 10 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 70 + 10 = 80 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b
2
= 26 mm.
Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conformă DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1d au multe aplicaţii, printre care în oţel.pentru vase de presiune
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
46
bm≈1d
20
b =L-(x+3) up to L≤
55
d-D
M20
L (mm)
60
P
2.5
x
6.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
938
NF
E25-135
Numerele articolelor
Cod Articol
21545.200.060
EAN
8717077219892
UBB
500648209590
UNSPSC
31161610
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD