text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon ≈ 1d DIN 938 Oțel inoxidabil A4 M20X60


Numer artykułu
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 170
Info
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 70 - DIN 938 unde L = 70 mm este lungimea utilă şi b1= 10 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 70 + 10 = 80 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conformă DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1d au multe aplicaţii, printre care în oţel.
Codul mărfurilor 7318153590

Wymiary

b 46
bm≈1d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 55
d-D M20
L (mm) 60
P 2.5
x 6.3

Normy

NF E25-135
DIN 938

Numery artykułów

Numer artykułu 55280.200.060
EAN 8715494303668
UBB 500512328203
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.