text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon ≈ 1,25d DIN 939 Oțel Simplu 8.8 M8X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 18.8
Info
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 65 - DIN 938 unde L = 65 mm este lungimea utilă şi b1= 12 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 65 + 12 = 77 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conform DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1,25d au multe aplicaţii, printre care în fontă.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b:L≤125mm 22
b:125mmL≤200mm 28
bm ≈ 1,25d 10
b =L-(x+3) up to L≤ 25
d-D M8
L (mm) 45
P 1.25
x 3.2

Standarde

NF E25-135
DIN 939

Numerele articolelor

Cod Articol 21520.080.045
EAN 8715492613363
UBB 950353043363
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.