text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon ≈ 1,25d DIN 939 Oțel Simplu 5.8 M10X190


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 190 mm
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 120
Info
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 65 - DIN 938 unde L = 65 mm este lungimea utilă şi b1= 12 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 65 + 12 = 77 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conform DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1,25d au multe aplicaţii, printre care în fontă.
Codul mărfurilor 7318154290

Dimensiuni

b:L≤125mm 26
b:125mmL≤200mm 32
bm ≈ 1,25d 12
b =L-(x+3) up to L≤ 30
d-D M10
L (mm) 190
P 1.5
x 3.8

Standarde

DIN 939
NF E25-135

Numerele articolelor

Cod Articol 21500.100.190
EAN 8717077069466
UBB 500645188359
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.