text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Prezon ≈ 1,25d DIN 939 Oțel inoxidabil A4 M6X80

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric

Specificații

Diameter M6
Lungime 80 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Info
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 65 - DIN 938 unde L = 65 mm este lungimea utilă şi b1= 12 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 65 + 12 = 77 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conform DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1,25d au multe aplicaţii, printre care în fontă.

Dimensiuni

b:L≤125mm 18
b:125mmL≤200mm 24
bm ≈ 1,25d 7.5
b =L-(x+3) up to L≤ 20
d-D M6
L (mm) 80
P 1
x 2.5

Standarde

DIN 939
NF E25-135

Numerele articolelor

Cod Articol 55270.060.080
EAN 8715492339430
UBB 951351226380
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.