text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon ≈ 1,25d DIN 939 Oțel inoxidabil A4 M20X60


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 60 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 181
Info
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 65 - DIN 938 unde L = 65 mm este lungimea utilă şi b1= 12 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 65 + 12 = 77 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conform DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1,25d au multe aplicaţii, printre care în fontă.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b:L≤125mm 46
b:125mmL≤200mm 52
bm ≈ 1,25d 25
b =L-(x+3) up to L≤ 55
d-D M20
L (mm) 60
P 2.5
x 6.3

Standarde

NF E25-135
DIN 939

Numerele articolelor

Cod Articol 55270.200.060
EAN 8715492340115
UBB 950351892241
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.