text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezon ≈ 1,25d DIN 939 Oțel inoxidabil A4 M16X30


Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Packed per 50
Full Box only

Specifications

Diameter M16
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 69.8
Info
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 65 - DIN 938 unde L = 65 mm este lungimea utilă şi b1= 12 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 65 + 12 = 77 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conform DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1,25d au multe aplicaţii, printre care în fontă.
Codul mărfurilor 7318153590

Dimensions

b:L≤125mm 38
b:125mmL≤200mm 44
bm ≈ 1,25d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 45
d-D M16
L (mm) 30
P 2
x 5

Standards

DIN 939
NF E25-135

Article numbers

Article number 55270.160.030
EAN 8715492339911
UBB 951351233212
UNSPSC 31161610

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.