text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 01.12.2025 este Sarbatoare Nationala in Romania. Astfel, comenzile din 27.11 vor fi livrate in 02.12, iar comenzile din 28.11 vor pleca impreuna cu cele din 01.12 si se vor livra in 03.12 .

Prezon ≈ 1d DIN 938 Oțel Simplu 5.8 M20X45


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M20
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 5.8
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 138
Info
  • ATENŢIE: la comandarea prezoanelor conforme DIN diametrul d x lungimea efectivă L trebuie menţionate cum ar fi M10 x 70 - DIN 938 unde L = 70 mm este lungimea utilă şi b1= 10 mm este capătul metalic. Lungimea totală este 70 + 10 = 80 mm. Lungimea filetului pe partea piuliţei este b2= 26 mm.
  • Capătul înşurubabil al prezonului a fost realizat cu o toleranţă Sk6, conformă DIN 13-51, însemnând fixare solidă şi previne desfacerea prezoanelor la dezasamblare.
  • Prezoanele conforme DIN 938 cu un capăt metalic ≈ 1d au multe aplicaţii, printre care în oţel.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 46
bm≈1d 20
b =L-(x+3) up to L≤ 55
d-D M20
L (mm) 45
P 2.5
x 6.3

Standarde

NF E25-135
DIN 938

Numerele articolelor

Cod Articol 21550.200.045
EAN 8717077221253
UBB 500648223104
UNSPSC 31161610

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.