text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Prezoane sudabile ne-filetate ISO 13918-UT Oțel Cuprat 7,1X10


Cod Articol
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Cuprat
Codul mărfurilor
Ambalat la 250
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 10 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Tratament suprafaţă Cuprat
Codul mărfurilor

Dimensiuni

a 3
A 0.8
Lungime după sudură 0.3
D1 9
D2 0.75
D (mm) 7.1
L (mm) 10
L1 0.85

Standarde

ISO 13918-UT

Numerele articolelor

Cod Articol 50206.071.010
EAN 8712423021167
UBB 500656760872
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.