text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane sudabile cu filet interior ISO 13918-IT Oțel Cuprat M4X12


Cod Articol
Lungime
Marcă Fabory
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Cuprat
Filete Filet metric
Codul mărfurilor 83113000
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Lungime 12 mm
Marcă Fabory
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Cuprat
Filete Filet metric
Codul mărfurilor 83113000

Dimensiuni

a 3
A 0.7
Lungime după sudură 0.3
B 6
C 3
d-D M4
D 6
D1 7.5
D2 0.75
L (mm) 12
L1 0.8

Standarde

ISO 13918-IT

Numerele articolelor

Cod Articol 50207.040.012
EAN 8712423021310
UBB 500656762365
UNSPSC 31162400

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.