Self clinching fasteners
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
Sist., elem. de fixare de mobilier și securitate
Sisteme de fixare
Self clinching fasteners
14425
14425.030.006
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
Prezoane filetate cu auto-fixare mecanică Oțel Zincat M3X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
3 mm
Lungime
6 mm
Marcă
Fabory
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
3
D
4.6
H (max.)
2.1
Diametru gaură
3
L (mm)
6
Distanță minimă față de margine
5.6
Grosime minimă a tablei recomandată
1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
14425.030.006
EAN
8712423026391
UBB
500656722351
UNSPSC
31161816