text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASTM A193/A194 Oțel Zinc bichromated Gr.B7 - Gr.2H 5/8X90 (3.1/2)


Numero articolo
Diameter
Lungime
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zinc bichromated
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Confezionato per 1

Specifiche

Diameter 5/8 Inch
Lungime 90 mm
Clasă Gr.B7 - Gr.2H
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zinc bichromated
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensioni

L (mm) 90

Standard

ASTM A193/A194

Numeri di articolo

Numero articolo PIMI3158090
UBB 500632378336
UNSPSC 00000000

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.