Tije filetate & Prezoane
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
Tije filetate & Prezoane
Prezoane bolț
22531
22531.158.133
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A320 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 5/8X135 (5.1/4)
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Oțel inoxidabil
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
5/8 Inch
Lungime
135 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material
Oțel inoxidabil
Direcție filet
Dreapta
Filete
Unified National Coarse
Filete pe inch
11
Greutate pe bucată (g)
272.8
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
B
1.0625
L (mm)
135
M
15.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numerele articolelor
Cod Articol
22531.158.133
EAN
8715494358873
UBB
500578599721
UNSPSC
31161619
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați