text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/8X390 (15.3/8)

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta

Specificații

Diameter 1.3/8 Inch
Lungime 390 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.

Dimensiuni

B 2.1875
L (mm) 390
M 34.1

Standarde

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numerele articolelor

Cod Articol 22539.349.390
EAN 8715494327114
UBB 500578156365
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.