Prezoane bolț
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
Tije filetate & Prezoane
Prezoane bolț
22539
22539.444.419
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
Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.3/4X420 (16.1/2)
Adăugați în catalog
Previous
Next
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
1.3/4 Inch
Lungime
420 mm
Marcă
Fabory
Clasă
Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet
Dreapta
Filete
8 Unified National
Filete pe inch
8
Info
Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Dimensiuni
B
2.75
L (mm)
420
M
43.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numerele articolelor
Cod Articol
22539.444.419
EAN
8715494313339
UBB
500578176165
UNSPSC
31161619