text.skipToContent text.skipToNavigation

Prezoane bolț & 2 piulițe hexagonale UNC ASME B16.5/B18.2.2 Oțel inoxidabil ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 - Gr.8 1.1/4X190 (7.1/2)


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8 - Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Ambalat la 1

Specificații

Diameter 1.1/4 Inch
Lungime 190 mm
Marcă Fabory
Clasă Gr.B8 - Gr.8
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic ASTM A193 - ASTM A194
Direcție filet Dreapta
Filete 8 Unified National
Filete pe inch 8
Greutate pe bucată (g) 1744
Info
  • Toleranțele de lungime totală a prezoanelor conforme cu ASME B16.5 Tabelul C-3
  • L este lungimea totală a prezonului, măsurată de la primul la ultimul filet complet și exclude capetele șanfrenate.
Codul mărfurilor 7318153590

Dimensiuni

B 2
L (mm) 190
M 31

Standarde

ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882
ASTM A193/A194

Numerele articolelor

Cod Articol 22544.317.190
EAN 8715494368735
UBB 500578640558
UNSPSC 31161619

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.